Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416570
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416570
EAN/GTIN:
     4046356479264
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m, für Bahnanwendungen
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
7.25 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
7.25 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 90 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,31*
€ 1.098,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,10*
€ 1.094,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,59*
€ 1.065,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,56*
€ 1.041,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,86*
€ 1.008,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.