Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000044390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417296
EAN/GTIN:
     4055626111490
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Buchse, Axialschraubanschluss, 690 V, 70 A, 4 mm² ... 25 mm², Anwendung: Leistung
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,17*
€ 17,59*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 18,12*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,72*
€ 18,34*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 18,76*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 14,34*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212638
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.