Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1417308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417308
EAN/GTIN:
     4055626112503
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
9
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 0.08 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418787
ab € 0,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
1418788
ab € 0,4814*
Zubehör
Phoenix Contact
1636127
ab € 1,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1636130
ab € 1,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 676,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.