Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4502-62P2552
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417376
EAN/GTIN:
     4055626112572
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Daten/Signal, zum Einsatz von zwei EMV-Steckverbindern HC-M-EMV-BU/3-9,5 (Buchsenvarianten, je 4 polig)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 0.14 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 4,49*
€ 6,54*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 6,83*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,7848*
€ 6,9648*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1678635
ab € 93,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1066080
ab € 15,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1066959
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1066961
ab € 8,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1636091
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.