Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1417381
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417381
EAN/GTIN:
     4055626112626
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 1000 V, 200 A, 25 mm² ... 70 mm², Anwendung: Leistung
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 mm² | 25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212641
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.