Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muster-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-61874782
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418548
EAN/GTIN:
     4055626161020
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Muster-Set, 4-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 105 °C
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,572*
€ 7,542*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,59*
€ 7,57*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 7,58*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 7,78*
21 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,542*
€ 8,97498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,982*
€ 8,30858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,452*
€ 7,67788
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,572*
€ 6,63068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414021
ab € 1,9655*
Zubehör
Phoenix Contact
1414023
ab € 1,9555*
Zubehör
Phoenix Contact
1419569
ab € 2,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419570
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1419571
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.