Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muster-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1418634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418634
EAN/GTIN:
     4055626162478
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Muster-Set, 5-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 105 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker 5polig, as-i stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,132*
€ 12,05708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,092*
€ 10,81948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414021
ab € 1,9555*
Zubehör
Phoenix Contact
1414023
ab € 1,9655*
Zubehör
Phoenix Contact
1419569
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419570
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1419571
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1419567
ab € 0,759*
Zubehör
Phoenix Contact
1419568
ab € 0,759*
Zubehör
Phoenix Contact
1419566
ab € 0,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.