Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muster-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626162973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418644
EAN/GTIN:
     4055626162973
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Muster-Set, 4-polig, Stecker, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 105 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 13,27*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,122*
€ 13,292*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,32*
€ 13,59*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,70*
9 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,94*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414000
ab € 1,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1414002
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.