Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
D-SUB-Crimpkontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1418787
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1418787
EAN/GTIN:
4055626150741
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Hohe Güteklasse. Gedrehter Kontakt.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
awg 26 crimpstecker
,
crimpstecker
,
phoenix contact crimpstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,4686*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1688845
ab € 4,20*
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,69*
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1688926
ab € 4,42*
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1688942
ab € 1,72*
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1689941
ab € 7,01*
Zubehör
D-SUB-Kontaktträger
Phoenix Contact
1689967
ab € 2,09*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212510
ab € 678,87*
Zubehör
Werkzeug
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen