Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-50531493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418788
EAN/GTIN:
     4055626150758
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Hohe Güteklasse. Gedrehter Kontakt.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4814*
€ 0,6434*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4951*
€ 0,6651*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50635*
€ 0,67635*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5167*
€ 0,6867*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,531*
€ 0,701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5414*
€ 0,64427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688845
ab € 4,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1688926
ab € 4,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1688942
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1689941
ab € 7,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1689967
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 678,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.