Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1419482
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419482
EAN/GTIN:
     4055626166254
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat6
Kat6
Netzwerkkabel, Schutzart: IP67/IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Kabelabgang: gerade
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.