| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1421569 Herst.-Nr.: 1421569 EAN/GTIN: 4055626269399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 7.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |