Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1423645
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1423645
EAN/GTIN:
     4055626363318
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: CuZn,  Kontaktoberfläche: Ni/Au,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35804*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48804*
€ 0,58077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40804*
€ 0,48557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39804*
€ 0,47367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35804*
€ 0,42607
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1021815
ab € 15,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1021816
ab € 17,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1021830
ab € 15,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 697,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.