Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1424454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424454
EAN/GTIN:
     4055626372839
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 10, Material: PA, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Anzahl der Steckkontakte:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.