Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000055857 Herst.-Nr.: 1424565 EAN/GTIN: 4055626374697 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA 6 GF 30, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: tiefschwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Glasfaserverstärkt: | false | Schlagfest: | false | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,53* | € 0,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,56* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|