Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Verteiler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1433155
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1433155
EAN/GTIN:
4046356346245
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kabel für Sicherheitsschalter
AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 1 Flachleitung, mit gerader, A-kodierter, 2-poliger M12 Buchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Geschirmt:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
kabel für sicherheitsschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205150
€ 8,397*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555680
€ 14,20*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555693
€ 14,51*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555703
€ 15,69*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555716
€ 18,05*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555729
€ 22,82*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555732
€ 32,44*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1555745
€ 42,18*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1553129
€ 0,85*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1680539
€ 0,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.