Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ausführung des Abgangs für Stammleitung: | Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel |
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | nicht zutreffend |
Anschlussart Haubenversion: | nicht zutreffend |
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung: | 0.5 mm² |
Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 10 m |
Kabellänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 |
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 2 |
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 |
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 5 |
Bemessungsspannung: | 120 V |
Betriebsspannung: | 135 V |
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 2 A |
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: | 4 A |
Max. Summenstrom: | 12 A |
Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold |
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | M12 |
Mit LED-Anzeige: | false |
Mit Potenzialtrennung: | false |
Anschluss für NPN-Sensoren: | true |
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: | true |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Betriebstemperatur: | -30 °C | 90 °C |
Schutzart (IP): | IP65 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Breite: | 58 mm |
Höhe: | 26 mm |
Länge: | 153 mm |