Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1457429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457429
EAN/GTIN:
     4046356617550
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelring, PUR schwarz, 5-polig, Leiterfarben: schwarz 1-4/ grün-gelb, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
5
Schutzleiter:
true
Schirm:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
300 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.