Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1501744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1501744
EAN/GTIN:
     4017918813451
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelring, 3-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
sonstige
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
orange
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
4.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 105 °C
Nennspannung U:
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.