| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1517589 Herst.-Nr.: 1517589 EAN/GTIN: 4017918933302 |
| |
|
| | |
| Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge: 50 m Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.34 mm² | Ader-Zahl: | 8 | Schutzleiter: | false | Schirm: | false | Mantel-Material: | PUR (Polyurethan) | Mantel-Farbe: | schwarz | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Außendurchmesser ca.: | 7.6 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -5 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 90 °C | Nennspannung U: | 300 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel |
| | |
| |