| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1543375 Herst.-Nr.: 1543375 EAN/GTIN: 4046356097536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systemkabel für Versorgungsspannung und Bussignal. Powerkabel für Aktorspannung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | sonstige | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | false | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Interbus Bus-Systemkabel, Interbus Spannungsversorgungskabel, Interbus Versorgungskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorkabel phönix 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |