Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1583827
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1583827
EAN/GTIN:
     4046356349338
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse phoenix
emv gehäuse
Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Länge:
80.6 mm
Höhe:
91.3 mm
Breite:
33 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.