Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356359597
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1586183
EAN/GTIN:
     4046356359597
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Gedrehter 4,0 er Crimpkontakt, Buchsent-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 10 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
18 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,55*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,90*
€ 2,57*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,9768*
€ 2,6668*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,74*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0732*
€ 2,7832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212114
ab € 211,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.