Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000013415
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604382
EAN/GTIN:
     4017918948061
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1xM32, seitlichem Kabelabgang
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
Bajonett
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 19,36*
€ 22,19*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,199*
€ 23,079*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 24,03*
27 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,17*
€ 24,09*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,09*
€ 26,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 221,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.