Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607658
EAN/GTIN:
     4046356273664
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Verpackungsart:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,727*
€ 0,9788*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,15*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,18*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,913*
€ 1,183*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9522*
€ 1,2322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9788*
€ 1,16477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9288*
€ 1,10527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8388*
€ 0,99817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 715,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.