Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1608016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608016
EAN/GTIN:
     4046356131681
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Metall, mit RJ45-QUICKON Steckverbindereinsatz 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26...22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
22 mm
Anzahl der Steckkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13 mm² | 0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
sonstige
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.