Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1608100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608100
EAN/GTIN:
     4046356159944
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
22 mm
Anzahl der Steckkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13 mm² | 0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
sonstige
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.