Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder, Vorderwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1620660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620660
EAN/GTIN:
     4046356840989
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder buchse 4 pol
m23 steckverbinder
Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Mit Gewinde:
false
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 4 polig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605554
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605626
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1607355
ab € 0,7508*
Zubehör
Phoenix Contact
1607376
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1605456
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1605457
ab € 13,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1605602
ab € 14,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1605617
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7027*
Zubehör
Phoenix Contact
1607429
ab € 66,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1618207
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.