Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1622233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622233
EAN/GTIN:
     4055626069975
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Halogenfrei:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0808037
ab € 0,1867*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1622141
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.