Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1622249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622249
EAN/GTIN:
     4055626070056
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar.
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
false
Leitungslänge des Verbindungskabels:
10000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,5156*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,554*
Zubehör
Phoenix Contact
1622141
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.