Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Ladesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1624130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624130
EAN/GTIN:
     4055626240572
Umfangreiche I/Os und serielle Schnittstellen für die Systemperipherie. Integrierte RS-232/RS-485-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V
Notentriegelung bei Stromausfall:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
285 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.587,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,47*
€ 2.040,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,61*
€ 2.021,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,09*
€ 1.956,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,09*
€ 1.918,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,73*
€ 1.889,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313371
ab € 92,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2702273
ab € 77,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1624092
ab € 116,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3025163
ab € 2,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3025176
ab € 3,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3240210
ab € 3,8261*
Zubehör
Phoenix Contact
3240211
ab € 4,4074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.