Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1636347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1636347
EAN/GTIN:
     4046356011488
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K12/2, für 12 Leistungs- und 2 Steuerkontakte, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1885004
ab € 6,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1663420
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1663446
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1674985
ab € 0,6038*
Zubehör
Phoenix Contact
1586183
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1663271
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663284
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663297
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663307
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663394
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1663404
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1663417
ab € 0,4132*
Zubehör
Phoenix Contact
1663433
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1672440
ab € 0,6038*
Zubehör
Phoenix Contact
1674480
ab € 0,6038*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.