Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015436
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1647611
EAN/GTIN:
     4017918941512
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
HEAVYCON-Steckverbinder
adapter kabelverschraubung
Reduzieradapter, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Breite:
24 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,96*
€ 1,34*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,389*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,99*
€ 1,40*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.