Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1652156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652156
EAN/GTIN:
     4017918910167
Adapterplatte, Größe B16, verstärkt, inklusive Anbaurahmen RJ45/IP67 für modulare Buchseneinsätze mit Schutzdeckel und ohne Kontakteinsatz, sowie Anbaurahmen RJ45/IP67 für modulare Buchseneinsätze mit Schutzdeckel und ohne Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Breite:
30.3 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.