| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1652169 Herst.-Nr.: 1652169 EAN/GTIN: 4017918910174 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapterplatte, Größe B24, verstärkt, inklusive Anbaurahmen mit Schutzdeckel DSUB 9 und ohne Kontakteinsatz, sowie Anbaurahmen mit Schutzdeckel DSUB 9 und mit Gender-Changer-Kontakteinsatz Buchse/Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Breite: | 29.7 mm | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |