| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1652716 Herst.-Nr.: 1652716 EAN/GTIN: 4017918952860 |
| |
|
| | |
| Stifteinsatz RJ45, CAT5, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze AWG 27 ... 26, mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | false | Polzahl: | 8 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 0.5 A | Umgebungstemperatur: | -25 °C | 60 °C | Bemessungsspannung: | 72 V | Überspannungskategorie: | I | Verschmutzungsgrad: | 2 | Mit Drahtschutz: | false | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 0.18 mm² | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Kunststoff | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 | Mit Schutzleiter: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, westernstecker rj45 |
| | |
| |