Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1653087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1653087
EAN/GTIN:
     4017918970031
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
rj45 steckverbinder
Direkter Leiterplattenanschluss. Übertragungsrate bis 1000 MBit/s.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Verschmutzungsgrad:
1
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1657847
ab € 1,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1608029
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1658655
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1688641
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1689446
ab € 2,52*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.