Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015597
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655108
EAN/GTIN:
     4046356029049
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-09-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
15
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 6,26*
€ 8,04*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 6,53*
€ 8,36*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 8,53*
26 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 8,60*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,811*
€ 8,681*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1419706
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1419723
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1419729
ab € 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1419746
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419754
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.