Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655166
EAN/GTIN:
     4046356029100
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 26 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
26
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 11,69*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,838*
€ 12,138*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,267*
€ 12,667*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 12,99*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 10,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.