Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50476670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655221
EAN/GTIN:
     4046356029162
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 44 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
44
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 18,02*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,89*
€ 18,15*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,605*
€ 18,835*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,223*
€ 19,653*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,85*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.