Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontaktträger


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50476683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655250
EAN/GTIN:
     4046356029193
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 44 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
44
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 115 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 6,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 4,84*
€ 6,49*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 7,63*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 7,69*
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 8,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418789
ab € 0,1988*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.