Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000015616 Herst.-Nr.: 1655292 EAN/GTIN: 4046356029230 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-09-... Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | false | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 2 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Umgebungstemperatur: | -55 °C | 125 °C | Mit Drahtschutz: | false | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Kunststoff | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,83* | € 4,95* | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,97* | € 5,08* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,016* | € 5,156* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,38* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,25* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|