Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1655386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655386
EAN/GTIN:
     4046356029315
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 5 Signalkontakten, mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 4 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,80*
€ 58,072
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655580
ab € 5,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1655629
ab € 4,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1655483
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1688243
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1688269
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.