Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015741
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658668
EAN/GTIN:
     4046356163200
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Mit PE-Anschluss:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,64*
€ 3,66*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,74*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 3,80*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,00*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1652936
ab € 8,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1086111
ab € 11,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1652978
ab € 14,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1653854
ab € 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1653867
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.