Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660407
EAN/GTIN:
     4017918022044
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
HEAVYCON Adapterplatte, Bauform B24 auf B6, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,97*
€ 7,75*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 7,77*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,226*
€ 8,036*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,22*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.