Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000015787 Herst.-Nr.: 1661312 EAN/GTIN: 4017918022570 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-D 15... Weitere Informationen: | | Länge: | 57 mm | Breite: | 23 mm | Form der Aussparung: | D-Sub | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP54 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,11* | € 7,27* | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,23* | € 7,54* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,325* | € 7,565* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,44* | € 7,72* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,57* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|