Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1670248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1670248
EAN/GTIN:
     4017918146504
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Zugentlastung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
62.2 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670222
ab € 0,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.