Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918146443
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1670293
EAN/GTIN:
     4017918146443
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
43.7 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 5,61*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,24*
€ 5,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,02*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,44*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.