Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4017918156336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1670688
EAN/GTIN:
     4017918156336
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm. 4 polig.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstrom:
9 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
42.3 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,45*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 7,68*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,171*
€ 7,971*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 8,14*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,439*
€ 8,289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1406700
ab € 65,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.