Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1687419 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1687419 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1687419
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1687419
EAN/GTIN:
     4017918594749
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
HEAVYCON-Steckverbinder
crimp kombizange
Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED...
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,44*
€ 522,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.